Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer Gummizugmappe A4 PP 12 Fächer Gummizug vollfarbig rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer Gummizugmappe A4 PP 12 Fächer Gummizug vollfarbig rot
Fächer Gummizugmappe A4 PP 12 Fächer Gummizug vollfarbig rot
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7000988
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70009-88
EAN/GTIN:
     4250037413830
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Fächertasche A4
  • 12 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern
  • 2 Visitenkartentaschen auf dem Innendeckel
  • stabiler Umschlag
  • Eckspanner-Verschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Blattformat:
A4
Breite:
334 mm
Bruttogewicht:
4.3500 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
bordeaux
Farbe der Blätter:
transparent
Farbe des Einbandes:
bordeaux
Farbname:
bordeauxrot
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Stärke:
28 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe kunststoff, faltmappe, ordnungsmappen 12 fächer, 70009, Fächerbox, Mappe, Ordnungs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 4,68*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 6,75*
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 9,51*
1
€ 4,30*
ab € 7,88*
€ 12,11*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70009-30
ab € 3,24*
Ähnlich
FolderSys
70009-40
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.