Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Kunstoffregister mit Fenstertaben, DIN A4, 10 Blatt, Nr. 4370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182076
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43700000
EAN/GTIN:
     4002432309405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Register aus stabiler PP-Folie, 0,12 mm Stärke
  • beschriftbares Deckblatt aus Karton 250 g/qm
  • Universallochung
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Registertyp:
blanko
Farbe:
grau
Ausführung:
Deckblatt aus Karton
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Format:
DIN A4
Leitz Nr.:
4370
Taben:
10 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
238 mm
Register:
10-tlg.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 5,05*
€ 7,86*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,12*
€ 7,92*
1
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 8,17*
2 Tage
594
1
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 8,33*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,83*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,59*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,42*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
10105095
ab € 0,189*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.