Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
LEITZ- Papier-Register, DIN A5 quer, blanko (12 Blätter), Nr. 1226
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 224
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-182146
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12260085
EAN/GTIN:
4002432328468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
aus Tauenpapier (100 g/qm), hergestellt aus Recyclingpapier
Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Registertyp:
blanko
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
1
Lochung:
2-fach
Format:
DIN A5 quer
Leitz Nr.:
1226
Taben:
12 Stk
Grösse:
A5 quer
Bedruckbar:
Ja
Material:
Recyclingpapier
Grammatur:
100 g/m²
Höhe:
160 mm
Geeignet für:
DIN A5 DIN
Breite:
240 mm
Register:
blanko (12-tlg.)
... >
Ordner Zubehör
>
Register, Trennblätter
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
leitz papierregister blanko a5
,
maxi-register leitz
,
maxi register
,
182146
,
182146-SW81
,
Trennlaschen
,
Trennblätter
,
Register
,
Schrägregister
,
Buchstaben-Register
,
Kunststoffregister
,
Zahlen-Register
,
Monatsregister
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
350
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,10*
Lager 690
2 Tage
437
1
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,13*
Lager 467
9 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 3,24*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,91*
€ 3,25*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papierregister Blanko, A4, Papier, 15 Blatt, grau
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Papierregister Blanko, A4, Papier, 20 Blatt, grau
Leitz
12200085
ab € 2,97*
Zubehör
Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Leitz
12920000
ab € 2,87*
Zubehör
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau
Leitz
13240085
ab € 45,16*
Zubehör
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 36 Ordner, grau
Leitz
13360085
ab € 64,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen