Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungssignal, Pfeil, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184036
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9085-072 GRÜN
EAN/GTIN:
     4052301002623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifen-Steckplaner
Streifen-Stecktafel
Streifensteckplaner
Streifenstecktafel

Gestalten Sie Ihre Stecktkartentafel von EICHNER individuell.
Ob Sie Personal einplanen oder Betriebsabläufe organisieren möchten, können Sie aus vier verschiedenen Farben (rot, blau, gelb, grün) wählen. Beschriften Sie die Schildchen individuell und organisieren Sie Ihre Tafel.

  • farblich-transparentes Cellophan
  • Breite 7 mm für 2 Planungseinheiten
  • 50 Stück = 1 Paket
  • in vier Farben (rot, blau, gelb, grün)
Weitere Informationen:
Form:
pfeilförmig
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
50
Höhe:
20 mm
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Streifenstecktafel-Terminanzeiger, Streifenstecktafel-Terminsignale, streifenstecktafel eichner, streifen steckplaner, 184036, 184036-SW81, Tafel Zubehör, Signalstreifen, Bezeichnungsstreifen, Beschriftungsschild, Planungszubehör, Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,93*
14 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,93*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 12,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.