Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktafel Visiplan, Streifen, 31 Schienen + Starterkit GRATIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184063
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9080-00134
EAN/GTIN:
     4052301002906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner

Perfekt organisiert '“ mit der Streifen-Stecktafel Visiplan!
Dank der Streifen-Stecktafel Visiplan lassen sich unterschiedliche Aufgaben auf einer Fläche erfassen. Farbige Schilder und Streifen werden einfach in die dafür vorgesehenen Schienen gesteckt, sodass eine übersichtliche Darstellung garantiert ist.

  • lange Schienentafeln aus Kunststoff
  • für Aufgaben wie Fertigungsplanungen/-kontrollen, Kapazitätsauslastung, Arbeitsplatzbelegung, Personaldisposition
  • durch Anordnung und Kombination verschiedener, farbiger Schilder und Streifen werden unterschiedlichste Planungsaufgaben dargestellt
  • mit Klemmwirkung, 12 mm Einstecktiefe, 18 mm Sichtrand
  • Inhalt der Grundausstattung: 50 weisse Bezeichnungsschilder, blanko, 50 weisse Bezeichnungsstreifen, blanko, 50 rot-transparente Signalstreifen, L 76 mm, 50 rot-transparente Planungssignale
  • Farbe: grau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Höhe:
580 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 50 weisse Bezeichnungsschilder, 50 weisse Bezeichnungsstreifen, 50 rot-transparente Signalstreifen, L 76 mm, 50 rot-transparente Planungssignale
Gewicht:
10 kg
Breite:
24 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl Fächer:
31 Stk
Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, streifenstecktafel eichner, streifen steckplaner, 184063, 184063-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Steckkartenplaner, Stecktafelset, Tafel, Infowandtafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,14*
€ 273,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,69*
€ 292,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 259,09*
€ 319,54*
Frei Haus
ab € 323,83*
€ 395,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,55*
€ 308,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.