Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Heftstreifen, Karton, DIN A4, 25 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-184358
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010085
EAN/GTIN:
     4002432445967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Aus 100 % Primärkarton (320 g/m-²)
  • Abheftlochung: 6 und 8 cm
  • Metall-Heftzunge und Metall-Deckleiste
  • Masse: DIN A5 158 x 35 mm
  • 25 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Material Deckleiste:
Metall
Stück pro Paket:
25
Material Heftstreifen:
Karton
Abheftlochung:
06. Aug cm
Geeignet für:
DIN A4
Breite:
35 mm
Länge:
158 mm
Selbstklebend:
Nein
Material Heftschiene:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz einhängestreifen karton grau, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, 184358, 184358-SW81, Plastikheftstreifen, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0612*
€ 0,1325*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 2,14*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,90*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,79*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010035
ab € 0,0627*
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0607*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,061*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010099
ab € 0,0712*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRAU
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.