Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Abheftbügel
>
Deckschienen
>
Artikel
Heftstreifen kurz, Karton, 25 Stück, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-308542010
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
3701-00-85
EAN/GTIN:
4002432445967
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Metall. Material: 100% Primärkarton 320 g/qm. Format: 35 x 158 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
... >
Lager 690
>
Klemmschienen, Aktenbinder, Heftstreifen, D-Clip
>
Heftstreifen und Aktenbinder
Weitere Suchbegriffe:
Ablagestreifen
,
Aktendulli
,
Einhängeheftrücken
,
Einhängeheftstreifen
,
Einhängestreifen
,
Heftlasche
,
Heftstreifen
,
leitz einhängestreifen karton grau
,
leitz deckschiene
,
schnellhefter deckleiste
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0612*
€ 0,1325*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 2,14*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,90*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,79*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 29,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, blau
Leitz
37010035
ab € 0,0627*
Ähnlich
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, gelb
Leitz
37010015
ab € 0,0607*
Ähnlich
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, grün
Leitz
37010055
ab € 0,061*
Ähnlich
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, rot
Leitz
37010025
ab € 0,0612*
Ähnlich
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, sortiert
Leitz
37010099
ab € 0,0712*
Ähnlich
Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Breite 34mm, Höhe 150mm, Lochung 6 und 8cm
Wekre
201-100 GRAU
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen