Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch, 2er-Mechanik, DIN A4, Rückenbreite 35 mm, 1 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184404
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20606-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • mit 2-Ring-Mechanik
  • mit PP-Bezugsstoff, buchbinderisch geklebt
  • Innenspiegel aus schwarzem Papier
  • 25 mm Ringdurchmesser bei 35 mm Rückenbreite aussen
  • für Papiergrösse DIN A4
  • 1 VE = 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Nein
Rückenbreite:
35 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch 2ring weiß a4, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 184404, 184404-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Präsentations-Ordner, Prospektringbuch, Taschen-Ringbuch, Prospekt-Ringbuch, Präsentations-Ringbuch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 1,69*
1 Tag
395
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,19*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 2,19*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,42*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20606-01
ab € 1,13*
Ähnlich
Pagna
20606-03
ab € 1,13*
Ähnlich
Pagna
20606-04
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
20606-05
ab € 1,07*
Ähnlich
Pagna
20606-06
ab € 1,13*
Ähnlich
Pagna
20606-00
ab € 15,92004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.