Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER PP-Präsentationsringbuch, A4, 2-Ring-Mechanik, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184484
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9330-00781 ROT
EAN/GTIN:
     4052301028265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

Dieses strapazierfähige Ringbuch bietet sich besonders für den Einsatz bei Präsentation in Schulungen und Seminaren an.

  • Material: PP
  • Mit Fronttasche
  • Dreieckstasche im Innendeckel
  • Aus umweltfreundlichem Polypropylen
  • Dokumentenecht und lösemittelbeständig
  • Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch din a4 rot 2 ringe, 0-ring, ringbuch a4, 184484, 184484-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Präsentations-Ordner, Prospektringbuch, Taschen-Ringbuch, Prospekt-Ringbuch, Präsentations-Ringbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.