Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner PP-Ringbuch rot-transparent, 1/o-farbig bedruckt, mit 2-Ring-MechanikMat.-Nr. 23372.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9330-00781
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9330-00781
EAN/GTIN:
     4052301028265
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Mit diesen umweltfreundlichen PP-Präsentationsringbüchern können Sie Ihre Dokumente und Unterlagen archivieren. Ausgerüstet mit einer Front-Tasche, in dem sich das bedruckte Einsteckblatt befindet und einer Dreieckstasche auf dem Vorderdeckel. Die Ringbücher sind mit 2- und 4-Ring-Mechaniken sowie in vier verschiedenen Farben verfügbar. Die Mechaniken haben eine Füllhöhe von 18 mm und das Ringbuch eine Rückenbreite von 25 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Mechanik:
2-Ring
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
Rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,95*
9 Tage
51
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 5,63*
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,72*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.