Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Eckspannmappe, DIN A4, 3 Einschlagklappen, 25 Stück, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184558
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24007-12
EAN/GTIN:
     4013951007888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Eckspanner und 3 Einschlagklappen
  • 335 g Karton
  • einzeln oder 25 Stück = 1 Paket erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Pressspan
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Verpackungseinheit/Stück:
25
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
25
Breite:
245 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
320 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, 184558, 184558-SW81, Eckspannmappen, Sammelmappe, Mappe, Jurismappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
213
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,42*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,48*
Lager 224
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0084*
€ 1,5684*
12 Tage
218
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,66*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2196*
€ 1,8796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5684*
€ 1,8664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3784*
€ 1,6403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3384*
€ 1,5927
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3184*
€ 1,5689
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0084*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
2400705
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
2400703
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
2400701
ab € 0,77*
Ähnlich
Pagna
24007-02
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.