Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe, A4, Karton, orange PAGNA 24007-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummizugmappe, A4, Karton, orange PAGNA 24007-12
Gummizugmappe, A4, Karton, orange PAGNA 24007-12
Gummizugmappe, A4, Karton, orange PAGNA 24007-12
Gummizugmappe, A4, Karton, orange PAGNA 24007-12
Gummizugmappe, A4, Karton, orange PAGNA 24007-12
Gummizugmappe, A4, Karton, orange PAGNA 24007-12
Gummizugmappe, A4, Karton, orange PAGNA 24007-12
Gummizugmappe, A4, Karton, orange PAGNA 24007-12
Artikel-Nr.:
     639-513778014
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24007-12
EAN/GTIN:
     4013951007864
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Gummizugmappe. Mit 3 Klappen am Unterdeckel und Beschriftungsfeld. Verschluß durch zwei Eckspanngummis. Material: Pressspan. Für Format: A4. Größe (B x H): 230 x 320 mm. Aus 335 g/qm Karton. Farbe: Orange.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
true
Breite:
230
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
335
Höhe:
320
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Pressspan
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, 1511219005, 10500972, GUMMIZUGMAPPE A4, PAG24007-12, 2400712, 119429, 1804805, GUMMIZUGMAPPE PAGNA, ECKSPANNER A4 OR, 24007-12, 24007, 2631929, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Flügelmappen, Gummizugmappen, Jurismappen, Ordnungsmappen, Aktenmappen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
213
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,42*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,48*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0084*
€ 1,5684*
12 Tage
218
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,66*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2196*
€ 1,8796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
2400705
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
2400703
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
2400701
ab € 0,77*
Ähnlich
Pagna
24007-02
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.