Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Whiteboard Marker 360, 10er Set, Rundspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185367
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     4-360001
EAN/GTIN:
     4004764063093
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Die Whiteboard Marker in Schwarz sind die täglichen Helferlein für Nachrichten, Briefings und Ideensammlungen am Whiteboard.
Die Whiteboard Marker in Schwarz sind trocken abwischbar, lange offen lagerfähig und geruchsarm. Sie sind natürlich lichtbeständig und nach dem Auftrag auf das Whiteboard trocknet die Farbe schnell, was Verschmieren verhindert.

  • trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas etc.
  • Cap-Off-Tusche offen lagerfähig
  • geruchsarme Tusche, lichtbeständig, schnelltrocknend
  • Farbe: schwarz
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Rundspitze
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
schwarz
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Ja
Strichbreite:
1,5-3 mm
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, 185367, 185367-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Stift, Farbstift, Filzstift, Folienstift, Spezialmarker (Boardmarker)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 1,309* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.