Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmbrett PREMIUMk, DIN A4, Lederoptik, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186229
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2355-06
EAN/GTIN:
     4005546215303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • für DIN A4
  • hochwertige Ausführung aus Weichfolie mit Kartonverstärkung
  • mit grosser Dreiecktasche im Vorderdeckel
  • zusätzliche Tasche im Rückendeckel zur Arretierung des Blockrückens
Weitere Informationen:
Material Bügelklemme:
Metall
Abwaschbar:
Ja
Farbe:
blau
Ausführung:
Tasche im Rückendeckel
Stück pro Paket:
1
Format:
DIN A4
Material Klemmbrett:
Karton
Farbe Bügelklemme:
silber
Klemmweite:
20 mm
Stück/Paket:
1
Höhe:
328 mm
Bruchsicher:
Ja
Breite:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, blockmappe durable din a 4 blau, blockmappe a4, blockmappe durable, 186229, 186229-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,92*
€ 6,84*
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,17*
2 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 4,62*
€ 7,19*
1
€ 6,78*
ab € 5,00*
€ 7,67*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235707
ab € 2,90*
Ähnlich
Durable
235501
ab € 4,60*
Ähnlich
Durable
235901
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
235701
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
233201
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.