Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Click + Store, 4 Schubladen, flach, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186351
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60490062
EAN/GTIN:
     4002432103997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox 4 schübe
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert
  • PKrnickelte Metallelemente
  • ideal, um die unterschiedlichsten Dinge im Büro oder Zuhause aufzubewahren
  • Etikettenhalter mit Beschriftungsfeld
  • schnell und einfach aufbaubar
  • Aussenmasse: B 290 x H 283 x T 360 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Griffloch:
Ja
Aussentiefe:
360 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
330 mm
Aussenbreite:
290 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Aussenhöhe:
283 mm
Schubladenhöhe innen:
59 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
4
Schubladenbreite innen:
251 mm
Gewicht:
2,49 kg
Weitere Suchbegriffe: 186351, 186351-SW81, Schubladenboxen, Archivbox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,10*
€ 47,57*
€ 5,50*
ab € 38,50*
€ 54,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 56,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 42,01*
€ 56,46*
1 Tag
34
€ 4,95*
ab € 35,25*
€ 62,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,23*
Zubehör
Leitz
60420062
ab € 7,16*
Zubehör
Leitz
60440062
ab € 12,25*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,80*
Zubehör
Leitz
50082062
ab € 9,82*
Zubehör
Leitz
55312062
ab € 11,11*
Zubehör
Leitz
30010062
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.