Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 4 Fächer Karton violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox 4 Fächer Karton violett
Schubladenbox 4 Fächer Karton violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60490062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6049-00-62
EAN/GTIN:
     4002432103997
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox 4 schübe
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • Schubladenset mit 4 Schubladen zur Ablage und Aufbewahrung von Unterlagen in A4.
  • Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen.
  • Mit laminierter Oberfläche für dauerhaften Schutz.
  • Modernes, zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro
  • Einfacher Aufbau und hohe Stabilität aufgrund neuer, verbesserter Konstruktion
  • Platzeffiziente Aufbewahrung: Schubladengröße basiert auf Standard DIN Format (für DIN A4)
  • Griffloch für leichtes Öffnen der Schublade
  • Etikettenhalter mit Schildchen für die Kennzeichnung des Inhaltes
  • Innenmaße (BxHxT): 251 x 59 x 330 mm (pro Schublade)

Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
2.68 kg
Farbe:
violett
Farbe der Schublade:
violett
Farbe des Gehäuses:
violett
Farbname:
violett
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
violett
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
283 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: 6049, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,10*
€ 47,57*
€ 5,50*
ab € 38,50*
€ 54,10*
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 56,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 42,01*
€ 56,46*
1 Tag
34
€ 4,95*
ab € 35,25*
€ 62,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,23*
Zubehör
Leitz
60420062
ab € 7,16*
Zubehör
Leitz
60440062
ab € 12,25*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,80*
Zubehör
Leitz
50082062
ab € 9,82*
Zubehör
Leitz
55312062
ab € 11,11*
Zubehör
Leitz
30010062
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.