Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- 3 Schubladen Click + Store, hoch, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186377
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60480001
EAN/GTIN:
     4002432396894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox leitz 3 schubladen
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert
  • PKrnickelte Metallelemente
  • ideal, um die unterschiedlichsten Dinge im Büro oder Zuhause aufzubewahren
  • Etikettenhalter mit Beschriftungsfeld
  • schnell und einfach aufbaubar
  • Aussenmasse: B 290 x H 283 x T 360 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Griffloch:
Ja
Aussentiefe:
358 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
330 mm
Aussenbreite:
290 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Aussenhöhe:
283 mm
Schubladenhöhe innen:
81 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
3
Schubladenbreite innen:
251 mm
Gewicht:
2,21 kg
Weitere Suchbegriffe: 186377, 186377-SW81, Schubladenboxen, Ablagebox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,04*
€ 41,09*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 30,99*
€ 42,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 47,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 37,17*
€ 49,96*
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 57,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,72*
Zubehör
Leitz
60440001
ab € 10,53*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,43*
Zubehör
Leitz
60480054
ab € 30,90*
Zubehör
Leitz
60490001
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.