Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 3 Fächer Karton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox 3 Fächer Karton weiß
Schubladenbox 3 Fächer Karton weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60480001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6048-00-01
EAN/GTIN:
     4002432396894
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox leitz 3 schubladen
schubladenbox
leitz schubladenbox
  • Schubladenset mit 3 Schubladen zur Ablage und Aufbewahrung von Unterlagen in A4.
  • Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen.
  • Mit laminierter Oberfläche für dauerhaften Schutz.
  • Modernes, zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro
  • Einfacher Aufbau und hohe Stabilität aufgrund neuer, verbesserter Konstruktion
  • Platzeffiziente Aufbewahrung: Schubladengröße basiert auf Standard DIN Format (für DIN A4)
  • Griffloch für leichtes Öffnen der Schublade
  • Etikettenhalter mit Schildchen für die Kennzeichnung des Inhaltes
  • Innenmaße (BxHxT): 251 x 81 x 330 mm (pro Schublade)
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
2.35 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Schublade:
weiß
Farbe des Gehäuses:
weiß
Farbname:
weiß
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
weiß
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
283 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: 6048, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,09*
€ 41,42*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 30,93*
€ 42,63*
€ 4,95*
ab € 35,30*
€ 47,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 37,07*
€ 50,18*
Frei Haus
ab € 42,55*
€ 57,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Zubehör
Leitz
60440001
ab € 10,54*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,48*
Zubehör
Leitz
60480054
ab € 30,94*
Zubehör
Leitz
60490001
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.