Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner Color, für DIN A4, 7 Fächer, Polypropylen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186531
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44043-13
EAN/GTIN:
     4013951010406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Vorder- und Rückendeckel aus sehr festem Polypropylen
  • farbiger Register-Ablauf, Karton 225 g/qm
  • beschriftbares Deckblatt
  • mit Eckspann-Gummi, schwarz
  • stark dehnbarer Rücken
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
farbiger Registerverlauf
Rücken dehnbar:
Ja
Material Einband:
Karton
Taben:
individuell
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Sortierung:
individuell
Format:
DIN A4
Breite:
230 mm
Anzahl Fächer:
7 Stk
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, pagna ordnungsmappe 7 fächer rot, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 186531, 186531-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Pultordner, Ablagehefter, Ablage, Ablagemappe, Sammelmappe, Aktenablage, Mappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 6,07*
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 7,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 8,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44043-02
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.