Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN4404313 Herst.-Nr.: 44043-13 EAN/GTIN: 4013951010406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Deskorganizer LUCY COLOURS
- mit Aufdruck 1-7
- transluzentes Deckblatt aus PP
- mit Greifausschnitt, dehnbarem Rücken, farbigem Griffregister und beschriftbarem Deckblatt
- verschließbar durch 2 Eckspanngummis
- Material: Karton
- für Format A4
- Größe (B x H): 230 x 320 mm
- mit 7 Fächern
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Fächer: | 7 | Breite: | 230 mm | Einbandmaterial: | PP (Polypropylen) | Farbe: | transparent | Farbe des Einbandes: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 320 mm | Marke: | Pagna | Papiergewicht: | 225 g/qm | Verschluss: | Gummizug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, pagna ordnungsmappe 7 fächer rot, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 44043, Ablagemappe, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 3,50* | € 6,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,55* | € 7,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,86* | € 8,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|