Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Lumocolor permanent marker 352, 8er-Set, farbsortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187004
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     352 WP8 SORTIERT
EAN/GTIN:
     4007817186282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • wasserfest
  • wischfest
  • extrem lichtbeständig
  • Dry Safe-Ausstattung
  • nahezu geruchlos
  • 2 mm Rundspitze
  • 1 Paket = 10 Stück in einer Farbe
  • 4er-Set farbsortiert (rot, blau, grün und schwarz)
  • 8er-Set farbsoritert (gelb, orange, rot, violett, blau, grün, braun, schwarz)


DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
8
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
8
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe Kappe:
farbsortiert
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
8
Offen lagerungsfähig:
Ja
Farbe Gehäuse:
schwarz
Strichbreite:
2 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lumocolor permanent marker 8er, permanent marker, permanent marker set, 187004, 187004-SW81, Marker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 8,41*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 5,38*
€ 8,44*
€ 6,78*
ab € 5,22*
€ 8,48*
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 9,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.