Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker Edding 250, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187100
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-250002 002
EAN/GTIN:
     4004764431625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Der Boardmarker Edding 250 ist vielseitig einsetzbar. Mit einer Rundspitze ausgestattet, bietet der Boardmarker Edding 250 eine Strichbreite von 1,5 bis 3 mm.
Mit dem schnelltrocknenden Boardmarker Edding 250 mit Schaft und Gehäuse in Aluminium lässt es sich perfekt und rückstandsfrei auf Tafeln und Whiteboards schreiben. Auch auf geschlossenen Flächen wie Glas und Porzellan kann das Geschriebene problemlos trocken abgewischt werden. Damit ist der geruchsarme Boardmarker ideal für den Einsatz im Klassenzimmer, in Seminaren, Besprechungen u.v.m. Der Edding 250 ist mit einer Rundspitze ausgestattet, die Strichbreiten von 1,5 bis 3 mm erlaubt. Selbst wenn Sie vergessen, denn Stift zu schliessen und er einige Tage offen liegen bleibt, trocknet er nicht aus. Sie erhalten den Boardmarker Edding 250 im Schäfer Shop in den Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün.

  • Rundspitze
  • Strichbreite 1, 5 - 3 mm
  • Schnelltrocknend
  • Trocken und rückstandsfrei von Whiteboards und geschlossenen Flächen wie Glas und Porzellan abwischbar
  • Kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen
  • Geruchsarm
  • Aluminiumschaft
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • In Schwarz, Rot, Blau und Grün
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
rot
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Nein
Strichbreite:
1,5 bis 3 mm
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker edding rundspitze 1,5 - 3 mm, flipchart-marker edding, flipchart marker, 187100, 187100-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Markierstift (Boardmarker), Marker (Boardmarker), Spezialmarker (Boardmarker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 30,03*
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 35,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.