Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding retract 11 Permanentmarker, ohne Kappe, mit Druckmechanik, 1 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187122
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11003
EAN/GTIN:
     4004764869527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • für schnelle, permanente Markierungen auf fast allen Materialien, z.B. Metall, Kunststoff und Glas
  • ohne Kappe '“ dank Druckmechanik kann der Marker einhändig genutzt werden, das Werkzeug muss nicht mehr aus der Hand gelegt werden, um die Kappe abzuziehen
  • eine spezielle Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze
  • zur Verwendung in Handwerk, Lagerwesen, Logistik und Baugewerbe
  • geruchsarm ohne Zusatz von Toluol/Xylol
  • wasserfest, schnelltrocknend, licht- und abriebbeständig
  • Rundspitze
  • Strichbreite ca. 1,5 - 3 mm
  • Funktionsclip aus Kunststoff
  • Schaftmaterial: Kunststoff
  • Schaftfarbe: weiss
  • Schreibfarben: schwarz, rot, blau oder grün
  • VE = 1 Stück oder 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
1
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
1
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5-3 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker blau, permanent marker, edding permanent marker, 187122, 187122-SW81, Marker, Edding, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzmarker
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 2,70*
1 Tag
50
10
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,82*
1
€ 4,75*
ab € 1,76*
€ 2,94*
2 Tage
42
1
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,97*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-21003
ab € 0,61*
Ähnlich
edding
4-400003
ab € 1,13*
Ähnlich
edding
4-1003
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.