Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-11003 Herst.-Nr.: 4-11003 EAN/GTIN: 4004764869527 |
| |
|
| | |
| - Permanentmarker edding retract 11
- Nachfüllbarer Permanentmarker zum dauerhaften Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Kunststoff, Metall, Glas und glattem Holz
- Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Abriebbeständig, wasserbeständig, schnelltrocknend und lichtbeständig. Rundspitze
- Der Permanentmarker hat keine Kappe, die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren
- Die Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze
- Kunststoffschaft mit Kunststoff-Funktionsclip
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 1,5 - 3mm
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Marker mit Druckmechanik und neuartiger Abdichtungstechnik | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol | Breite: | 23 mm | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | blau | Gewicht: | 0.024 kg | Höhe: | 16 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 144 mm | Marke: | Edding | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | blau | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 1,5-3,0 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker blau, permanent marker, edding permanent marker, 11, Edding, Marker, wasserfest |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,88* | € 2,70* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,98* | € 2,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,76* | € 2,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,77* | € 2,97* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,01* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|