Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187167 Herst.-Nr.: 2335243 EAN/GTIN: 4002390064675 |
| | |
|
| | |
| Das Klemmbrett MAUL im DIN A4 Format hat eine Aufhängeöse zur einfachen Präsentation oder Archivierung. Dabei ist das Klemmbrett MAUL in vielen frischen Farben erhältlich. Das Klemmbrett MAUL im DIN A4 Format besteht aus stabilem Karton/Polypropylen. Besonders pflegeleicht ist das Klemmbrett ebenso, lässt es sich doch leicht abwaschen. Ausgestattet mit einer Aufhängeöse kann es auch besonders gut für Präsentationen und Aushänge genutzt werden. Zudem steht es vielen frischen Farben zur Verfügung.
Weitere Details:
- Format: DIN A4
- Mit Aufhängeöse
- Material: Karton/Polypropylen
- Masse: 319 x 229 x 13 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Abwaschbar: | Ja | Stück pro Paket: | 1 | Klemmweite: | 8 mm | Stück/Paket: | 1 | Höhe: | 319 mm | Format: | DIN A4 | Material Klemmbrett: | Karton; Polypropylen (PP) | Breite: | 229 mm | Tiefe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett orange, blockklemme, maul blockklemme, 187167, 187167-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,37* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 1,63* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,98* | € 1,78* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|