Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Whiteboard Marker 360, Rundspitze, 1 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187906
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360003 BLAU
EAN/GTIN:
     4004764063116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Die Whiteboard Marker in Schwarz sind die täglichen Helferlein für Nachrichten, Briefings und Ideensammlungen am Whiteboard.
Die Whiteboard Marker in Schwarz sind trocken abwischbar, lange offen lagerfähig und geruchsarm. Sie sind natürlich lichtbeständig und nach dem Auftrag auf das Whiteboard trocknet die Farbe schnell, was Verschmieren verhindert.

  • trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas etc.
  • Cap-Off-Tusche offen lagerfähig
  • geruchsarme Tusche, lichtbeständig, schnelltrocknend
  • Farbe: schwarz
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Rundspitze
Stück pro Paket:
1
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
blau
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Ja
Strichbreite:
1,5-3 mm
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker blau, flipchart-marker edding, flipchart marker, 187906, 187906-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Stift, Farbstift, Filzstift, Folienstift, Spezialmarker (Boardmarker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
51
€ 5,99*
ab € 7,66*
€ 12,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 19,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.