Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Whiteboard Marker 363, Keilspitze, 1 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187919
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-363002
EAN/GTIN:
     4004764063314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker

Die Whiteboard Marker in Schwarz sind die täglichen Helferlein für Nachrichten, Briefings und Ideensammlungen am Whiteboard.
Die Whiteboard Marker in Schwarz sind trocken abwischbar, lange offen lagerfähig und geruchsarm. Sie sind natürlich lichtbeständig und nach dem Auftrag auf das Whiteboard trocknet die Farbe schnell, was Verschmieren verhindert.

  • trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas etc.
  • Cap-Off-Tusche offen lagerfähig
  • geruchsarme Tusche, lichtbeständig, schnelltrocknend
  • Farbe: schwarz
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Keilspitze
Stück pro Paket:
1
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
rot
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Spitze:
Keilspitze
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Ja
Strichbreite:
1,5-3 mm
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker rot edding, flipchart-marker edding, flipchart-marker keilspitze, 187919, 187919-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Stift, Farbstift, Filzstift, Folienstift, Spezialmarker (Boardmarker)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,321*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,921*
€ 2,28599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,321*
€ 1,57199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.