Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox BIG-BOX PLUS, A4+, 5 halboffene Schübe mit Auszugsstopp, Griffmulde undEtikettenhalter, Etiketten, Blauer Engel, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz30a
Artikel-Nr.:
     224-188559
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     309740D LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     9002493421707
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Mit der Schubladenbox BIG-BOX PLUS sorgen Sie für Ordnung und übersicht auf Ihrem Schreibtisch. Sie eignet sich ideal zur PKrwahrung wichtiger Unterlagen des Formates A4+ sowie von Büroutensilien und Kleinteilen. Es handelt sich um ein besonders nachhaltiges, mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichnetes Produkt.

Das stapelbare Schubladenmagazin wurde aus stabilem Kunststoff gefertigt und ist mit 5 halboffenen Schubfächern (Innenmasse jeweils B 247 x T 324 x H 30 mm) ausgestattet.

Sie PKrfügen über leichtgängige Führungen mit Auszugsstopp, eine praktische Griffmulde sowie unten rechts einen Etikettenhalter. Die dazu passenden Etiketten werden Ihnen bereits mitgeliefert ein Set für die Wochentage Montag bis Sonntag.

Wählen Sie bei der Schubladenbox BIG-BOX PLUS zwischen unterschiedlichen, attraktiPKn Farben. Die Aussenmasse belaufen sich jeweils auf B 278 x T 347 x H 271 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiges Schubladenmagazin
    • ideal zur platzsparenden und geordneten Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten im Format A4+, von Büroutensilien und von Kleinteilen
    • stapelbar
  • 5 Schubfächer
    • halboffen
    • leichtgängige Schubladenführungen mit Auszugsstopp
    • Griffmulde
    • unten rechts Etikettenhalter zur Kennzeichnung des jeweiligen Inhaltes
  • Zertifiziert mit dem Umweltsiegel Blauer Engel
  • In PKrschiedenen Farben erhältlich

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Etikettenset Montag bis Sonntag
  • Material: robuster Kunststoff
  • Innenmasse Schubladen: jeweils B 247 x T 324 x H 30 mm
  • Aussenmasse Schubladenbox: jeweils B 278 x T 347 x H 271 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Aussentiefe:
347 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
324 mm
Aussenbreite:
278 mm
Aussenhöhe:
271 mm
Schubladenfront:
halboffen
Schubladenhöhe innen:
30 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
5
Schubladenbreite innen:
247 mm
Auszug:
mit Auszugsstopp
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, schubladenbox 5 schübe offen, exacompta schubladenbox, schubladenbox, 188559, 188559-SW81, Schubladenboxen, Formular-Ablagebox, Ablagebox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,10*
€ 45,91*
2 Tage
34
€ 2,90*
ab € 35,29*
€ 47,35*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 35,17*
€ 47,35*
€ 5,95*
ab € 34,83*
€ 48,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 46,03*
€ 61,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
302041D
ab € 66,31*
Zubehör
Exacompta
309714D
ab € 31,25*
Zubehör
Exacompta
325041D
ab € 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.