Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Schneider Xpress Strichstärke 0,8 mm, dokumentenecht, ergonomisch geformt, Kunststoff undEdelstahl, Schreibfarbe blau, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188693
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     190003 03 BLAU
EAN/GTIN:
     4004675059857
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner

Der Fineliner Xpress von Schneider ermöglicht Ihnen ausdrucksstarkes und zugleich angenehm weiches, gleitendes Schreiben mit einer Strichstärke von ungefähr 0,8 mm.

Die in ihm enthaltene Cap-Off-Tinte ist dokumentenecht gemäss ISO 14145-2 und daher schnelltrocknend, wasserfest sowei resistent gegenüber vielen Chemikalien und Lösungsmitteln. Zudem kann der ergonomisch geformte Xpress 2 bis 3 Tage lang offen gelagert werden, ohne auszutrocknen.

Dieser Tinten-Fineliner ist für Lineale und Schablonen geeignet und überzeugt im Einsatz durch seine gummierte Soft-Touch Oberfläche. Die Spitzenfassung besteht aus Edelstahl, die Kappe ist mit einem umsteckbarem Metallclip versehen.

Sie erhalten den Fineliner Xpress von Schneider in verschiedenen Varianten. So ist er wahlweise zu 10 Stück in unterschiedlichen, pro Lieferung jeweils einheitlichen Schreibfarben oder als farbsortiertes, in einem Etui gelieferten 3er-Set verfügbar.

Ausführung:

  • Hochwertiger Fineliner für weiches und gleitendes Schreiben
  • Strichstärke von ca. 0,8 mm
  • Dokumentenechte Cap-Off-Tinte gemäss ISO 14145-2
    • schnelltrocknend, wasserfest und resistent gegenüber vielen Chemikalien und Lösungsmitteln
    • 2-3 Tage offen lagerfähig, ohne auszutrocknen
  • Ergonomisch geformt
  • Gummierte Soft-Touch Oberfläche
  • Spitzenfassung aus Edelstahl
  • Kappe mit umsteckbarem Metallclip
  • Für Lineale und Schablonen geeignet

Weitere Details:

  • Material: jeweils Kunststoff und Edelstahl
  • Wahlweise erhältlich
    • zu 10 Stück in unterschiedlichen Schreibfarben (Schreibfarbe pro Lieferung jeweils einheitlich)
    • als farbsortiertes 3er-Set in Etui
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
10
Rundspitze:
Nein
Wasserfest:
Ja
Spitze:
fein
Dokumentenecht:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff; Edelstahl
Strichstärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider fineliner 0,8mm blau, feinliner blau, schneider feinliner, 188693, 188693-SW81, Schreibgerät (Feinschreiber), Faserschreiber, Tintenzeichner, Faserzeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 5,99*
ab € 12,05*
€ 18,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 20,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
190002
ab € 1,07*
Zubehör
Schneider
185203
ab € 1,33*
Zubehör
Schneider
185202
ab € 1,32*
Zubehör
Schneider
185201
ab € 1,29*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte
190004
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.