Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe, 4 Hut-/8 Mantelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-190589
Herst.-Nr.:
     6284
EAN/GTIN:
     4044917424296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Die Garderobe in klassischer Form besitzt eine Fussplatte aus Marmor, eine stabile Säule aus Stahlrohr sowie einen Schirmhalter aus Stahlblech und eine Tropfschale aus Kunststoff in professioneller Qualität. Dank der stabilen Säule und dem schwerem Standfuss ist eine gute Standsicherheit garantiert. Der Standfuss besitzt eine Tropfmulde.
Die Garderobe ist wahlweise mit 12 oder 18 stabilen Haken an einer drehbaren Hakenkrone erhältlich.

  • Farbe: alusilber/schwarz
  • Höhe: 1770 mm
  • 4 Huthaken, 8 Mantelhaken: Durchmesser 400 mm, Gewicht 8,7 kg
  • 6 Huthaken, 12 Mantelhaken: Durchmesser 520 mm, Gewicht 9,4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber; schwarz
Ausführung:
schwerer Standfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Ja
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
12 Stk
Material Haken:
Kunststoff
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Material Fuss:
Marmor
Durchmesser:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 8 haken, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 190589, 190589-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 134,96*
€ 175,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 153,06*
€ 189,43*
10 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 162,83*
€ 202,43*
Frei Haus
ab € 185,26*
€ 227,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.