Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Besteckset
>
Artikel
Komplettangebot Besteck Monita, inkl. Gastromulde
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esmeyer
Lager 224
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-191522
Hersteller:
Esmeyer
Herst.-Nr.:
137-200
EAN/GTIN:
4007796021093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
je 40 Messer, Löffel, Gabeln, Kuchengabeln und Kaffeelöffel inkl. Gastromulde
alle Teile magnetisch und somit für die automatische Trennung geeignet
Messerklingen haben Wellenschliff
Material Edelstahl, Spülmaschinengeeignet
im Geschenkkarton
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
inklusive Gastromulde aus Kunststoff
Typ:
Besteck
Material:
Edelstahl
Stückzahl:
200
... >
Lager 224
>
Haushaltswaren
>
Besteck
Weitere Suchbegriffe:
Menü-Besteck
,
Menübesteck
,
esmeyer besteck-set
,
besteck garnitur
,
besteckset 200tlg
,
191522
,
191522-SW81
,
Messer
,
Besteck
,
Geschirr
,
Kaffeegeschirr
,
Einweggeschirr
,
Löffel
,
Gabel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
3 Tage
475
€ 4,95*
ab € 78,89*
€ 97,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 81,50*
€ 100,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,79*
€ 102,91*
Lager 1955
9 Tage
26
€ 5,99*
ab € 88,75*
€ 111,99*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 92,72*
€ 116,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 18 cm. Materialstärke 1,8 mm
Esmeyer
137-003
ab € 0,537*
Sonstiges
Kaffeelöffel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 13,0 cm. Materialstärke 1,5 mm
Esmeyer
137-004
ab € 0,386*
Sonstiges
Kuchengabel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 13,5 cm. Materialstärke 1,5 mm
Esmeyer
137-005
ab € 0,47*
Sonstiges
Limo-/ Longdrink-Löffel MONITA, Edelstahl 18/0, Länge: 19 cm, trowalisiert
Esmeyer
100-021
ab € 0,41*
Sonstiges
Löffel MONITA, Edelstahl 18/0, trowalisiert. Länge: 17,5 cm. Materialstärke 1,8
Esmeyer
137-002
ab € 0,537*
Sonstiges
Menümesser MONITA, aus Chrom-Stahl, Länge: 21,5 cm
Esmeyer
137-001
ab € 0,9506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen