Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkalker De`Longhi EcoDecalk, für Kaffeemaschinen, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191760
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     5513296041
EAN/GTIN:
     8004399329492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Die Entkalkungslösung enthält nur natürliche und hochqualitative Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs (Milchsäure), die biologisch abbaubar und nicht umweltschädlich sind. Labortests beweisen, dass EcoDecalk Kalkablagerungen bis zu dreimal wirksamer und schneller löst, als herkömmliche Entkalker auf Zitronensäurebasis. Ein regelmässiger Einsatz gewährleistet eine längere Lebensdauer und bessere Energieeffizienz, denn die Ansammlung von Kalkablagerungen erhöht den Energieverbrauch der Geräte um 30%.

Weitere Details:

  • Umweltschonende Lösung zum Entkalken von Kaffeemaschinen
  • Erhöht die Lebensdauer und bewahrt die Energieeffizienz
  • Leistungsfähiger als herkömmliche Entkalker
  • Natürliche Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs (Milchsäure)
  • Biologisch abbaubar
  • Inhalt: 500 ml (reicht für 4 Entkalkungsvorgänge)
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 l
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, delonghi entkalker 500ml, großkaffeeautomat, großkaffeeautomat de longhi, 191760, 191760-SW81, Filterkaffeemaschine, Kaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 8,00*
ab € 6,73*
€ 9,48*
€ 5,00*
ab € 7,33*
€ 10,32*
2 Tage
200
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 11,29*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02962* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
De'Longhi
SC200
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.