Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe (2800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193455
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2800 SILBERFARBEN
EAN/GTIN:
     4007735028008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Knöpfe

Ausgestattet mit vier Knöpfen aus Holz und acht weiteren Kleiderhaken aus Metall. Gestell aus Metall, silberfarben pulverbeschichtet.

  • Masse: Ø 520 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
inkl. 4 Holzknöpfe
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Metall
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
null; Metall; Holz
Material:
Metall
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
3.250 kg
Material Fuss:
Metall
Durchmesser:
520 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 28,22*
€ 39,06*
€ 6,95*
ab € 28,15*
€ 39,95*
€ 5,95*
ab € 28,91*
€ 41,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,80*
€ 44,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,30*
€ 48,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.