Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine Severin KA 4815, 1000 W, für bis zu 10 Tassen, Abschaltautomatik, Tropfverschluss Wasserstandsanzeige, mit Glaskanne, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193674
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4815
EAN/GTIN:
     4008146029011
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Die Kaffeemaschine KA 4815 von Severin überzeugt mit einer starken Leistung von 1000 Watt und ist bestens geeignet für das frische Aufbrühen von bis zu 10 Tassen Kaffee dies entspricht 1,25 Litern in nur einem einzigen Durchgang. Geliefert wird sie inklusive einer Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff, die einfache Bedienung erfolgt über den Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte.

Ausgerüstet mit Abschaltautomatik gegen überhitzen, verfügt die KA 4815 zudem über einen spülmaschinengeeigneten, herausnehmbaren 1 x 4 Filtereinsatz sowie über einen praktischenTropfverschluss für die sichere Kannenentnahme auch während des Brühvorgangs. Eine beidseitge und gut erkennbare Wasserstandsanzeige, ein integriertes Kabelfach sowie eine Warmhalteplatte runden die Ausstattung gekonnt ab.

Das Gesamtgewicht der farblich in Schwarz gehaltenen Kaffeemaschine KA 4815 von Severin beträgt ca. 1,94 kg.

Ausführung:

  • Hochwertige Kaffeemaschine
    • Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff
    • Leistung von 1000 W
    • geeignet für bis zu 10 Tassen (1,25 l)
    • Abschaltautomatik
    • spülmaschinentauglicher und herausnehmbarer Filtereinsatz (1 x 4)
    • Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühens
  • beidseitige und gut sichtbare Wasserstandsanzeige
  • integriertes Kabelfach
  • Warmhalteplatte
  • Einfache Bedienung
    • Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,94 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Glaskanne
Länge Anschlusskabel:
0,8 m
Leistung:
1000 W
Höhe:
338 mm
Gewicht:
1,94 kg
Anzahl Tassen:
10
Material Gehäuse:
Kunststoff
Tiefe:
235 mm
Breite:
300 mm
Inhalt:
1,25 l
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, großkaffeeautomat, 193674, 193674-SW81, Filterkaffeemaschine, Grosskaffeeautomat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,24*
€ 36,43*
€ 5,50*
ab € 28,19*
€ 36,73*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 28,30*
€ 37,51*
€ 4,00*
ab € 29,57*
€ 38,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,80*
€ 40,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
GK5501
ab € 11,78*
Sonstiges
SEVERIN
300767
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.