Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Easycloth, aus Massivholz, mit Schirmhalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193985
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECPP.01
EAN/GTIN:
     3660141260175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Knöpfe

Der Garderobenständer Easycloth ist aus Massivholz hergestellt. Der Garderobenständer Easycloth ist mit einem Schirmhalter ausgestattet und er verfügt über 8 Haken.
Der Garderobenständer Easycloth aus Massivholz empfiehlt sich für Bereiche, in denen eine wandbefestigte Garderobe nicht möglich ist. Mit seinen acht Haken bietet er eine hohe Aufnahmekapazität für Garderoben jeglicher Art: Mäntel, Jacken, Schals, Hüte und dergleichen. Ausserdem ist eine korrekte Handhabung der Kleidung garantiert. Der integrierte Schirmhalter des Garderobenständers Easycloth hat eine Aufnahmekapazität für sechs Regenschirme, die Tropfmulde lässt sich sehr leicht reinigen. Der Standfuss gewährt eine einwandfreie Stabilität. Sechs Haken für Kleidung bestehen aus kratz- und stossfestem Polystyrol, die beiden anderen Haken aus Chromstahl für Taschen befinden sich am Ständer. Der Ständer selbst ist aus Massivholz gefertigt, das transparent lackiert ist. Schirmhalter und Tropfmulde haben die gleiche Farbe wie die Haken. Der Aufbau des Garderobenständers Easycloth erfolgt einfach und schnell. Der Garderobenständer hat eine Höhe von 1800 mm und ist 350 mm breit, seine Tiefe misst ebenfalls 350 mm.
Weitere Details:

  • Ideal in Bereichen, in denen eine wandbefestigte Garderoben nicht möglich ist.
  • Die 8 Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren eine korrekte Handhabung der Kleidung.
  • Die Kapazität des Schirmhalters beträgt 6 Regenschirme
  • Die Tropfmulde lässt sich sehr leicht reinigen
  • Der Standfuss garantiert eine einwandfreie Stabilität
  • Einfacher und schneller Aufbau
  • 6 Haken für Kleidung aus kratz-und stossfestem Polystyrol
  • 2 Extra-Haken aus Chromstahl am Ständer (für Taschen)
  • Ständer aus Massivholz, transparent lackiert
  • Mit Schirmhalter und Tropfmulde in Farbe der Haken
  • Masse: B 350 x T 350 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Holz
Tiefe:
35 mm
Anzahl Haken:
6 Stk
Material Haken:
Polystyrol (PS)
Höhe:
180 mm
Material Fuss:
Holz
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschirmständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 6 haken, knöpfe, regenschirmständer edelstahl, 193985, 193985-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 86,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 86,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 75,76*
€ 96,60*
€ 4,95*
ab € 76,47*
€ 100,78*
€ 3,50*
ab € 90,60*
€ 115,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PECPP.13
ab € 63,98*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.06
ab € 70,65*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.08
ab € 64,06*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.05
ab € 64,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.