Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Paperflow Easycloth D, Stahl, 12 Haken, 6-fach-Schirmhalter, Ø 350 x H 1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195551
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECPPSR004
EAN/GTIN:
     3660141260267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer

Der Garderobenständer Paperflow Easycloth D bietet mit 12 Haken und 6-fach-Schirmhalter besonders viel Kapazität für die Aufbewahrung von Kleidern. Der Stahl-Ständer ist stabil und leicht zu reinigen.

Mit dem Garderobenständer Easycloth D von Paperflow findet eine grosse Menge an Kleidern und Schirmen ihren ordentlichen Platz im Eingangsbereich. Dafür sorgen die insgesamt zwölf Kleiderhaken und der grosszügig dimensionierte Halter für bis zu sechs Regenschirme. Die Montage des Ständers ist besonders einfach und in etwa 5 Minuten erledigt.

Das Modell zeichnet sich durch ein modernes und attraktives Design aus und besitzt eine Epoxylackierung in den Farben Weiss und Anthrazit. Diese Beschichtung macht den Ständer unempfindlich gegenüber Kratzern. Vorteilhaft ist zudem die Regenschirm-Tropfmulde, die mit einer einfachen Reinigung überzeugt.

Die Konstruktion aus Stahl erweist sich im alltäglichen Einsatz als besonders robust. Der Standfuss mit 350 mm Durchmesser ist ebenfalls aus Stahl gefertigt und bietet eine hohe Standsicherheit.

Weitere Details:

  • Mit 12 Haken und Schirmständer für 6 Regenschirme
  • Stabiler Standfuss mit Ø 350 mm
  • Epoxylackierung für hohe Kratzfestigkeit
  • Tropfmulde einfach zu reinigen
  • Schneller Aufbau in 5 Minuten
  • Material: Stahl
  • Farbe: Anthrazit-Weiss
  • Masse: B 350 x T 350 x H 1750 mm
  • Gewicht: 8,26 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit; weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, epoxy lackiert
Anzahl Haken:
12 Stk
Material Haken:
Stahl, epoxy lackiert
Material:
Stahl, epoxy lackiert
Höhe:
1750 mm
Gewicht:
9,74 kg
Material Fuss:
Stahl, epoxy lackiert
Durchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 12 haken, regenschirmständer, regenschirmständer rund, 195551, 195551-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 102,11*
€ 5,50*
ab € 77,48*
€ 102,11*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,05*
€ 107,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,30*
€ 114,39*
€ 4,95*
ab € 89,30*
€ 118,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR003
ab € 84,67*
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR001
ab € 75,13*
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR002
ab € 77,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.