Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Flaschenkühlschrank KM 141 FL, für Flaschen bis 1,5 l, B 600 x T 600 x H 820-880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     224-195559
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     KM 141 FL WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Neue Kundenabschlüsse oder erfolgreich abgeschlossene Projekte werden bei Ihnen gerne auch einmal mit Bier, Wein oder Prosecco gefeiert Dann ist dieser Unterbau-Flaschenkühler ein Must have für Ihre Teeküche.

Der Flaschenkühler KM 141 FL hat einen Kühlraum von 124 Litern, die in einen oberen Lagerkorb und einen unteren Flaschenkorb unterteilt sind. Im oberen Korb lagen Sie beispielsweise Weinflaschen liegend genauso natürlich auch verschlossene Getränkedosen oder Portionsflaschen. Im unteren Korb können die Flaschen bis zu einem Volumen von 1,5 Litern stehend aufbewahrt werden, hier finden also auch offene Flaschen ihren Lagerort. Insgesamt fasst der Korb ca. 20-25 Flaschen.

Auch Tetrapacks oder Dosen lassen sich perfekt auf Vorrat kühl halten. Die beiden Körbe sind dabei auf praktischen Teleskopauszügen. Sie können sie leicht schieben. So sind Ihre gekühlten Getränke fix zur Hand und zum Konsum bereit Prost!

Ausführung:

  • Flaschenkühler für integrierten Unterbau
  • Befestigungsschienen vormontiert
  • Höhenverstellbare Stellfüsse: Ausgleich bis 60 mm
  • Be- und Entlüftung durch den Sockel
  • Maximale Stellhöhe:
  • Oberer Lagerkorb: B 470 x T 370 x H 90 mm
  • Unterer Flaschenkorb: B 410 x T 400 x H 360 mm

Einsatzzweck:

  • Für gekühlte Getränke im Büroalltag oder für Kundenmeetings
  • Oberer Flaschenkorb:
  • Für original verschlossene Flaschen, Dosen oder Tetrapacks
  • Vorratslagerung liegend
  • Unterer Flaschenkorb:
  • Für ca. 20 25 Flaschen
  • Für Flaschen bis 1,5 Liter
  • Offene Getränke mit Kronenverschluss (auslaufsicher)

Technische Daten:

  • Energieverbrauch (Jahr / 24 h): 91 / 0,249 kWh
  • Kühlraum: 124 L
  • Innenbeleuchtung: LED
  • Elektronische Temperatursteuerung: 2-9C
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Masse: B 597 x H 820 880 mm
  • Tiefe: min. 550 mm, inkl. Wandabstand 600 mm
  • Energieeffizienzklasse F
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Nutzinhalt:
124 l
Energieverbrauch:
0.25 kW/h
Höhe:
820 mm
Bodenausgleich:
Ja
Energieeffizienzklasse:
F
Verstellbare Tragroste:
Nein
Breite:
598 mm
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Champagner-Kühler, Champagnerkühler, Miniatur Weinkühler, Sekt-Kühler, Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, flaschen kühlschrank, 195559, 195559-SW81, Kühlgerät, Kühlschrank, Minikühlschrank, Kühlgeräte, Kühlschrank (Haushalt), Kältebox, Kühlbox (Haushalt), Kühltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.496,97*
€ 1.615,52*
Frei Haus
ab € 1.498,10*
€ 1.615,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,52*
€ 1.922,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,45*
€ 1.908,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,73*
€ 1.841,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,58*
€ 1.805,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,97*
€ 1.781,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.