Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Dolce, PP, Florhöhe 12 mm, waschbar, B 1600 x T 2300 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195592
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TDOL160X230.02 7032 GRAU
EAN/GTIN:
     3660141914498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
teppich grau
paperflow teppich

Weich und flauschig ist der getuftete Teppich Dolce mit einer Florhöhe von 12 mm. Der kuschelige Komfortteppich passt mit verschiedenen Farben und Grössen in jedes Ambiente und ist sogar waschbar.

Ein behaglicher Teppich, auf dem es sich angenehm laufen lässt, auf dem die Kinder spielen können und der sich in Verarbeitung und Farbgebung in die Umgebung einfügt '“ das ist der Teppich Dolce. Der pflegeleichte Kuschelteppich ist zu 100 % aus Polypropylen gefertigt. Das zweifarbige, fusselfreie Garn ist getuftet in das weiche Rückenmaterial eingearbeitet und macht den Teppich waschbar bis 40 -°C und trocknergeeignet.

Erhältlich ist der Teppich Dolce in den Massen B 1200 x T 1700 mm oder B 1600 x T 2300 mm. Damit hat er eine ideale Grösse, die sich so gut wie überall einsetzen lässt, vom Eingangsbereich über das Wohn- oder Kinderzimmer bis hin zum Schlafzimmer. Der Teppich ist ein echter Alleskönner in dezenten Farbvarianten, pflegeleicht und sogar geeignet für Räume mit Fussbodenheizung!

Weitere Details:

  • Getufteter Teppich aus zweifarbigem Garn
  • Fügt sich harmonisch in jedes Ambiente
  • Weich und angenehm
  • Mit weichem Rückenmaterial
  • Pflegeleicht und fusselfrei
  • Florhöhe: 12 mm
  • Waschbar bis 40 -°C
  • Trocknerbeständig
  • Auch für Räume mit Fussbodenheizung geeignet
  • Verpackt in transparenter Kunststofffolie
  • Material: 100 % Polypropylen
  • Erhältlich in edlen & dezenten Farbvarianten
  • Abmessungen: B 1200 x T 1700 mm / B 1600 x T 2300 mm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Farbe:
grau
Masse:
1600 x 2300 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Geeignet für:
Fussbodenheizung
Einsatzort:
Innenbereich
Breite:
1600 mm
Länge:
2300 mm
Weitere Suchbegriffe: 195592, 195592-SW81, Bodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Teppichboden (Büroeinrichtung), Stuhlunterlage (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Hartboden (Büroeinrichtung), Hartbodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Bürostuhlunterlage, Teppichschutzmatte (Büroeinrichtung)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 87,50*
€ 118,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 96,13*
€ 118,86*
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 146,75*
350 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,84*
€ 165,98*
16 Tage
18
Frei Haus
ab € 253,73*
€ 298,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
1 Stück enthält 4 m² (ab € 24,0325* pro m²)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.23
ab € 168,80*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.13
ab € 168,85*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.23
ab € 262,74*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.13
ab € 165,46*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.26
ab € 113,73*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.11
ab € 87,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.