| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFMDE601323 Herst.-Nr.: MDE60.13.23 EAN/GTIN: 3660141221985 |
| |
|
| | |
| - Ultraleichte Montage
- Tischplatte: 25 mm starke Platte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Kante
- Tischsäule: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
- 80 mm Durchmesser
- Tschüss: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
- 49,5 cm Durchmesser, 4 mm stark
- Logistik: zerlegt geliefert
Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 13.1800 kg | Farbe der Tischplatte: | buche | Höhe: | 1100 mm | Marke: | Paperflow | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Holz | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, Arbeitspult, hochtisch, Stehpult, Stütze, Tischpult |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 155,35* | € 197,94* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,04* | € 216,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 171,91* | € 218,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 179,27* | € 222,58* | | | | Lager 467 | 349 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 180,49* | € 235,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|