Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Easydesk HxBxT 110x80x80cm buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch Easydesk HxBxT 110x80x80cm buche
Stehtisch Easydesk HxBxT 110x80x80cm buche
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFMDE801323
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MDE80.13.23
EAN/GTIN:
     3660141222005
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
  • Ultraleichte Montage
  • Tischplatte: 25 mm starke Platte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Kante
  • Tischsäule: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
  • 80 mm Durchmesser
  • Tschüss: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
  • 49,5 cm Durchmesser, 4 mm stark
  • Logistik: zerlegt geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
23.5000 kg
Farbe der Tischplatte:
buche
Höhe:
1100 mm
Marke:
Paperflow
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Holz
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Arbeitspult, hochtisch, Stehpult, Stütze, Tischpult
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 268,54*
€ 328,74*
Lager 467
180 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 263,40*
€ 338,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.23
ab € 169,19*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.13
ab € 169,75*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.13
ab € 165,78*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.26
ab € 113,77*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.11
ab € 87,21*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.02 7032 GRAU
ab € 87,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.