Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrett, DIN A4, Kunststoff, mit Klarsichttasche, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20990
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2334490
EAN/GTIN:
     4002390043281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Klarsichttasche auf Rückseite
  • mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbezug, abwaschbar
  • hochwertiger, vernickelter Klemmbügel, extra flach
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Material Bügelklemme:
Metall
Abwaschbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zum Aufhängen geeignet
Stück pro Paket:
1
Format:
DIN A4
Material Klemmbrett:
Karton
Farbe Bügelklemme:
silber
Klemmweite:
8 mm
Stück/Paket:
1
Höhe:
340 mm
Breite:
233 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 clipboard maul, blockklemme a4, blockklemme, 20990, 20990-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Klemmboard, Schreibauflage, Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 3,32*
9 Tage
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 2,70334*
€ 4,04834*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 4,15*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 5,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.