Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte mit Einstecktasche, DIN A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Schreibplatte mit Einstecktasche, DIN A4, schwarz
MAUL Schreibplatte mit Einstecktasche, DIN A4, schwarz
MAUL Schreibplatte mit Einstecktasche, DIN A4, schwarz
MAUL Schreibplatte mit Einstecktasche, DIN A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-27419E-12
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2334490
EAN/GTIN:
     4002390043281
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
MAUL Schreibplatte mit Einstecktasche

Schreibplatte aus Karton mit Folienüberzug!

- Einstecktasche/Klarsichthülle auf der Rückseite zur individuellen Gestaltung: Einfach Ihr Inlay (A4-Blatt) drucken und einschieben
- flache, vernickelte Bügelklemme
- auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Größe 34 x 23,3 x 1,3 cm
- Format: DIN A4Blattformat: DIN A4
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: Karton
Farbe: schwarz
Material der Klemme: Nickel
max. Klemmdicke: 8,0 mm
Breite: 233 mm
Höhe: 340 mm
Stärke: 13,0 mm
Farbe der Klemme: grau
Besonderheit: aufhängbar

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 3,34*
Lager 388
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 2,68334*
€ 4,05834*
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 5,16*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,05834*
€ 4,82942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85834*
€ 4,59142
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,59334*
€ 4,27607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49334*
€ 4,15707
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68334*
€ 3,19317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,70008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.