| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2334490 Herst.-Nr.: 2334490 EAN/GTIN: 4002390043281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schreibplatte m. Folienüberzug & Klarsichtfach
- Werkstoff: Karton mit Folienüberzug
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, hellsilber
- Klarsichthülle auf der Rückseite, ideal für individuelle Gestaltung: einfach Blatt bedrucken, einschieben, fertig. Auch zum Aufhängen. Flache Bügelklemme
- Das günstige Selfmade-Werbemittel: Z. B. für Ihr Logo oder den Namen einer
- Veranstaltung, schnell austauschbar für wechselnde Anlässe
- A4-Blatt drucken, in Klarsichthülle auf der Rückseite einschieben, fertig
- Größe (B x H): 231 x 346 mm
- Stärke: 13 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | Klarsichthülle auf der Rückseite, ideal für individuelle Gestaltung: einfach Blatt bedrucken, einschieben, fertig. Auch zum Aufhängen. Flache Bügelklemme | Breite: | 231 mm | Bruttogewicht: | 0.168 kg | Deckel: | nein | Farbe des Clips: | hellsilber | Farbname: | Schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 346 mm | Lage der Klemme: | kurze Seite | Marke: | Maul | Material: | Karton | Material der Klemme: | Metall | max. Klemmweite: | 8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 clipboard maul, blockklemme a4, blockklemme, 23344, Klemmbrett Blockklemmer Klemmplatte Schreibbrett Schreibplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,33* | € 3,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 2,69334* | € 4,03834* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 2,46* | € 4,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,12* | € 5,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|