Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-22117 Herst.-Nr.: 2325190 EAN/GTIN: 4002390036061 |
| | |
|
| | |
| - Platte aus bruchsicherem Kunststoff
- Papieranschlag links
- integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip
- Klemmweite ca. 8 mm
- Plattenstärke: 3 mm
- Masse: 343 x 233 x 16 mm
Weitere Informationen: | | Material Bügelklemme: | Metall | Abwaschbar: | Ja | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Papieranschlag links | Stück pro Paket: | 1 | Format: | DIN A4 | Material Klemmbrett: | Kunststoff | Farbe Bügelklemme: | silber | Klemmweite: | 8 mm | Stück/Paket: | 1 | Höhe: | 343 mm | Bruchsicher: | Ja | Breite: | 233 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul schreibplatte a4, blockklemme a4, blockklemme, 22117, 22117-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Klemmboard, Skizzierboard, Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro) |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,90* | € 4,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,17* | € 5,02* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,08* | € 5,09* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,56* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|