Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Kunststoff, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23871
Herst.-Nr.:
     3565
EAN/GTIN:
     4030695035656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Das abnehmbare Kopfteil wird mit 2 praktischen Klemmverschlüssen befestigt. Der flüssigkeitsdichte Behälter fasst ca. 50 Liter. Erhältlich in 6 Farben, wobei die Einwurfklappe immer silber ist.

  • Masse: ca. H 760 x ø 410 mm
  • Gewicht: ca. 3,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Kunststoff
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Fassungsvermögen:
50 Liter
Höhe:
760 mm
Gewicht:
3,5 kg
Durchmesser:
410 mm
Inhalt:
50 l
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 42,32*
€ 42,68*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 37,55*
€ 51,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,36*
€ 55,03*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,51*
€ 55,39*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 56,32*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3569
ab € 34,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.