Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Karton-Register, Zahlen 1-5, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-26850
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     31003-08
EAN/GTIN:
     4013951004641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister

mit umschweissten Taben, kunststoffverstärkt
Universal-Eurolochung, kunststoffverstärkt
mit beschriftbarem Deckblatt
kräftiger 190 g/qm Karton in DIN A4

Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
grau
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
01. Mai
Taben:
5 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Karton
Grammatur:
190 g/m²
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
160
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,75*
1 Tag
160
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,76*
1 Tag
160
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,62*
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,35*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.