| |
|
| Artikel-Nr.: 224-305096 Herst.-Nr.: NHT150 EAN/GTIN: 4260151125847 |
| | |
|
| | |
| Die Neigehubtische der Reihe NHT unterstützen die Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in Produktion, Fertigung oder im Lager. Indem Sie die Ware auf eine zweckmässige Arbeitshöhe bringen, schonen Sie den Rücken und die Ergonomie am Arbeitsplatz. Die Neigefunktion der Neigehubtische der Reihe NHT von bis zu 45-° sorgt hierbei für nochmehr Entlastung und einfaches Befüllen oder Entladen von Transportkisten oder Boxen. - Ergonomisch arbeiten bis 45-° Neigungswinkel
- ideal zum Be- und Entladen von Kisten und Boxen in Fertigung und Lager
- bis 600 kg Tragfähigkeit
- mit Feststellbremse an der rechten Lenkrolle
- hochwertige Polyurethan-Rollen für Laufruhe auf allen ebenen Untergründen
Modell NHT150
- Tragfähigkeit (Q): 150 kg
- Hubbereich (h): 415-880/1400 mm
- Tischmasse (l/b): 748/500 mm
- Handgriffhöhe (b): 1100 mm
- Masse: L 1010 x B 500 x H 1100 mm
- Gewicht: 92 kg
Modell NHT400
- Tragfähigkeit (Q): 400 kg
- Hubbereich (h): 435-900/1560 mm
- Tischmasse (l/b): 830/520 mm
- Handgriffhöhe (b): 1130 mm
- Masse: L 1355 x B 520 x H 1130 mm
- Gewicht: 123 kg
Modell NHT600
- Tragfähigkeit (Q): 600 kg
- Hubbereich (h): 440-1000/1570 mm
- Tischmasse (l/b): 380/520 mm
- Handgriffhöhe (b): 1130 mm
- Masse: L 1355 x B 530 x H 1130 mm
- Gewicht: 145 kg
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Teilmontiert | Hubantrieb: | manuell | Nutzhöhe: | 1100 mm | Endhöhe: | 1400 mm | Doppelscheren: | Ja | Plattformbreite: | 500 mm | Gesamtlänge: | 1010 mm | Neigungswinkel: | 45 ° | Gesamtbreite: | 500 mm | Ausstattung: | Feststellbremse | Hubbereich: | 415 - 1400 mm | Material Rollen: | Polyurethan (PU) | Länge: | 1010 mm | Farbe: | enzianblau | Ausführung: | Neigehubtisch | Fahrbar: | Ja | Plattformlänge: | 748 mm | Griffhöhe: | 1100 mm | Gesamthöhe: | 1100 mm | Bauhöhe: | 415 mm | Modell: | NHT150 | Hydraulikzylinder: | Nein | Material: | Stahl | Traglast: | 150 kg | Gewicht: | 92 kg | Breite: | 500 mm | Steuerung: | Hand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hub-Neige-Gerät, Hub-Neige-Tisch, Hub-Neigegerät, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, Lasthebemagnet, Alukiste, Metallkiste, Gegengewichtskran, Leichtbaukran, Werkstattkran, einfachscheren hebebühne, 305096, 305096-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtisch, Hubtisch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,72* | € 678,36* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,11* | € 681,54* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,31* | € 695,55* | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,37* | € 695,67* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 680,94* | € 743,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|