Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter Sibilo, 15 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306309
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129123
EAN/GTIN:
     4009199120533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Einteilige SprossenLeiter zum Anlegen, flexibel einsetzbar
  • 16-fache Spreizung der Sprossen/Holm-Verbindung sorgt für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit
  • Rundum profilierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
  • Rutschsichere Zweikomponenten-Fussstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter
  • Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
15
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Ausziehbar:
Nein
Höhe:
4400 mm
Tiefe:
60 mm
Breite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, sprossen-anlegeleiter 15 sprossen, 306309, 306309-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Stehleitern, Stehleiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,26*
€ 151,60*
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 118,99*
€ 155,8154*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 165,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,21*
€ 167,59*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 199,40*
€ 245,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.