Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stehhilfe Fin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308031
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9144E-2000
EAN/GTIN:
     4016849494777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl

Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 620 - 850 mm. Sitzfläche aus Integralschaum schwarz, um 20-° nach links und rechts drehbar, mit integrierten Tragegriffen. Fusskreuz Aluminium gestrahlt, elektrisch leitfähig. Platzsparender, stabiler Standfuss und um 4-° nach vorne geneigte, robuste Standsäule aus Aluminium kugelgestrahlt oder anthrazit beschichtet. Das SoftTouch-PU-Schaum-Polster bietet höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Volumenleitfähiger PU-Schaum, leitfähig beschichtete Stahlteile - typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm.

  • Sitzmasse: B 450 x T 150 mm
  • Gewicht: 8 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
620 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
lichtgrau
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
400 mm
Fussstütze:
Nein
Garantie:
10 Jahre
ESD (leitfähig):
Ja
Material Polsterung:
Integralschaum
Sitzhöhe:
620 - 850 mm
Sitzneigungsverstellung:
Ja
Sitztiefe:
149 mm
Farbe Polsterung:
schwarz
Höhe:
850 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
8 kg
Material Sitzfläche:
Integralschaum
inklusive Armlehnen:
Nein
Breite:
450 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, 308031, 308031-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker, Barhocker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,62*
€ 300,91*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 252,49*
€ 300,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,58*
€ 309,79*
€ 4,80*
ab € 289,78*
€ 338,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 343,84*
€ 395,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,30*
€ 470,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,87*
€ 460,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,84*
€ 409,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.