Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskippbock 200 l, mit 2 Standfüssen und Ölauffangwanne, Fassauflage: 4 Polyamidrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308555
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3080 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne

Fasskipper zum Fahren, Lagern und Entleeren von 200-Liter-Fässern. Durch die lange Hebelstange lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln. Das Fass liegt dann auf 4 Polyamidrollen auf und kann in alle gewünschte Positionen gedreht werden. Hebelstange mit Federriegelarretierung, um ein Herausrutschen der Stange beim Hebeln zu verhindern. Aus fest verschweisstem Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). 2 Standfüsse. Räder mit Polyamidbereifung (Ø 125 mm) und Rollenlager. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).
Lieferung inkl. Ölauffangwanne, 208 Ltr.

  • Aussenmass: B 830 x T 720 x H 650 mm
  • Abfüllhöhe: 545 mm
  • Fassauflage: Polyamid-Rollen
  • Rad Ø: 125 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Eigengewicht: 70 kg
Weitere Informationen:
Transporttyp:
Fasskippbock
Radausführung:
Polyamid
Tiefe:
720 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
250 kg
Ausstattung:
Standfüsse
Raddurchmesser:
125 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
650 mm
Gewicht:
70 kg
Breite:
830 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, Fasskippbock, Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper, ölauffangwanne 200l, 308555, 308555-SW81, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,68*
€ 514,90*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 472,88*
€ 540,91*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 512,85*
€ 584,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 514,61*
€ 584,62*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 509,95*
€ 621,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,87*
€ 685,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,71*
€ 651,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,53*
€ 637,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,61*
€ 612,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
18-3010
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.